※使用例
ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
専用シートカバー ソフトレザーR
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M4-39
色
ブラック
注文コード
03605333
品番
4497-44-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。
色
ブラック
サイズ
M4-39
適合車種
eKワゴン
仕様
全面フルカバー
グレード
【デイズ】X、ハイウェイスターG、ハイウェイスターGターボ、ハイウェイスターX、ハイウェイスターJ、ライダー、【ekワゴン】G、M、【ekカスタム】カスタムT、カスタムG、カスタムM
材質(表地)
合成皮革