ルナックス
ルナックスの クリーンルーム用清掃用品
ルナックスの クリーンルーム用粘着ローラー
火消し棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03605345
品番
C
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:L368mm●材質:鉄(焼付塗装)●コード番号:AL3700
アズワン品番
67-8126-73