エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 不織布・ナイロンディスク
#320x100mm ナイロンディスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03605384
品番
EA809CD-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
外径(mm)
95
内径(Φmm)
16
厚さ(mm)
16
粒度
320
エスコ品番
EA809CD-320
材質
ナイロン繊維