6372-08-SM カーマット 3Dダイヤモンド ボンフォーム 03605394

カーマット 3Dダイヤモンド

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03605394 品番6372-08-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

輝くダイヤモンドカットが美しい、きらびやかなクリアータイプマット。

材質ポリ塩化ビニル100%、(裏面)スベリ止めスパイク加工 仕様スパイク加工、防水素材、丸洗いOK、フリーカット 寸法(mm)510×470 スモーク タイプリヤ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
フロアマットの汚れ防止
製造業

10年以上使用していた他社製品の経年劣化に伴い新たに購入しました。
他社製品と比較して全体的に造りがしっかりしていて、特に3Dダイヤモンド加工の部分の仕上がりが素晴らしいと思いました。

対象商品:
75297555
2023-11-17
用途:
家内シルバーの見栄
農・林・水産業

車種〈〉HONDA N-WGN 軽自動車フロント(前席)用です。新車買換えで購入。
雨泥除けになければならないもの。横幅サイズもグッド。

対象商品:
75297546
2018-07-17
用途:
軽自動車の後部座席用。
製造業

後部座席の足元に合わせ、はさみでカットして使っています。
砂等のゴミも広がらず、掃除が楽です。

対象商品:
75297555
2016-06-27
用途:
雨の日にも水がこぼれないように
サービス業

黒いラバータイプも購入しましたが、
クリアーのほうが、よかったです。

対象商品:
75297555
2014-10-09
用途:
フロアーマットとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキスペーシア・マツダフレアワゴンに使用しました。
サイズ的にはやや小さく思えますが上部にベロが付いているのでほぼぴったりといったところでしょうか。
運転席側はそのまま使用、助手席側は上部ベロをカットラインに合わせて片側(内側)をカットして使用しています。
クリアーのマットのため純正フロアマットの雰囲気が崩れることなく使用できますが、使用していくうちにどの程度クスミ等が出るかを観察していきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03605394
2015-07-15
用途:
泥避け
バイクハウス 様

良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする