エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの バフ
エスコの 布バフ
125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03605621
品番
EA809PB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
用途
家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。
EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。
材質
タオル地
厚さ(mm)
約4
仕様
マジックテープ付
エスコ品番
EA809PB-11
回転数
900rpm(最大)
直径(mm)
125(140)