エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの オフセット砥石
#24 125x6mm オフセット砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
03606111
品番
EA809YB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA809YB-24
粒度
24
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
砥粒
A/WA
外径(mm)
125