01400233 アルミ バターナイフ トーダイ 03606246

01400233 アルミ バターナイフ トーダイ 03606246
01400233 アルミ バターナイフ トーダイ 03606246

アルミ バターナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:全長156mm●カラー:ブラック●材質:アルミニウム(硫酸アルマイト加工)●コード番号:BH0348注文コード03606246品番01400233
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アルミの特徴である熱伝導率の高さを生かしたバターナイフ。握った手の体温が製品に伝わり、柔らかくしながらスムーズに塗ることができます。先端の刃を立てることで効率よく波状に削れます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長156mm●カラー:ブラック●材質:アルミニウム(硫酸アルマイト加工)●コード番号:BH0348アズワン品番67-8128-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする