アサヒ 鉄小鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:188×170×H33mm、内寸Φ153×H27mm●木台:205×163mm●重量:880g●コード番号:AL5473 注文コード03606788 品番AN-16
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、皿の変形防止・安全面からボリューム中以下で、皿の状態、温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:188×170×H33mm、内寸Φ153×H27mm●木台:205×163mm●重量:880g●コード番号:AL5473 アズワン品番67-8129-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする