※使用例
ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
専用シートカバー ソフトレザーR
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M4-40
色
レッド
注文コード
03606925
品番
4497-61-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。
色
レッド
サイズ
M4-40
適合車種
タント
仕様
全面フルカバー
セット内容
フロント、リヤ
グレード
【タント】G-SA/G、X-SA/X、L-SA/L、【タントカスタム】RS-SA/RS、X-SA/X
材質(表地)
合成皮革