レンガタパス 223シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ140×H37mm●カラー:レンガ●容量:320cc●材質:超耐熱陶器●コード番号:BH0379 注文コード03607077 品番223-0173(14cm)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ140×H37mm●カラー:レンガ●容量:320cc●材質:超耐熱陶器●コード番号:BH0379 アズワン品番67-8130-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする