アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
レンガタパス 223シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ118×H36mm●カラー:レンガ●容量:220cc●材質:超耐熱陶器●コード番号:BH0377
注文コード
03607086
品番
223-0171(12cm)
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ118×H36mm●カラー:レンガ●容量:220cc●材質:超耐熱陶器●コード番号:BH0377
アズワン品番
67-8130-29