アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
茶タパス 224シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ140×H37mm●カラー:茶●容量:320cc●材質:超耐熱陶器●コード番号:BH0382
注文コード
03607129
品番
224-0173(14cm)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ140×H37mm●カラー:茶●容量:320cc●材質:超耐熱陶器●コード番号:BH0382
アズワン品番
67-8130-34