アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
ルーチェ ウォーマー LU0308シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03607208
品番
LU0308(CR)
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
割れてしまっても補充できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:W130×Φ98×H95mm●カラー:クリーム●直火対応不可●ストーンウェア:STONEWARE●耐熱温度差:150℃●Made in Japan●[洗◯][電◯][オ◯][直×] <ウォーマー用ローソクのみ使用可>●コード番号:AL3735
アズワン品番
67-8130-49