アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
ボトルタッグ 20ケ入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20個)
注文コード
03607637
品番
B118S-3
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:35×65mm●カラー:シルバー●材質:本体/アルミ、鎖/真鍮●コード番号:AH6089
アズワン品番
67-8132-12