※吸水前

- 水ピタ 真水用(N型) モリリン 03607792 - 水ピタ 真水用(N型) モリリン 03607792

水ピタ 真水用(N型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード03607792 品番-
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。

用途
家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110 質量(kg)0.14 タイプ標準 使用期限製造日より3年以内 処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1〜3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする