曜日別特売
475196 バンドソー寸法切りガイド REX(レッキス工業) 03607866

バンドソー寸法切りガイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03607866
品番
475196
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
用途
XB270A用定寸切断ガイド
トラスコ品番
662-6138
適合機種
XB270A
全長(mm)
310
全幅(mm)
220
全高(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする