曜日別特売
4751Z9 バンドソー受台 REX(レッキス工業) 03607909

バンドソー受台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03607909
品番
4751Z9
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
用途
XB270A用パイプ受台
トラスコ品番
662-7698
適合機種
XB270A
全長(mm)
450
全幅(mm)
410
全高(mm)
105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする