曜日別特売
475262 バンドソーのこ刃 REX(レッキス工業) 03607918

バンドソーのこ刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03607918
品番
475262
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098
用途
鋼管・ステンレス管の切断に
トラスコ品番
662-7762
適合機種
XB65A
材質
ハイス
全長(mm)
315
全幅(mm)
310
山数
14
全高(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする