※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMF-16UU リニアブッシュ 丸フランジ形 大阪魂 03607984 LMF-16UU リニアブッシュ 丸フランジ形 大阪魂 03607984

リニアブッシュ 丸フランジ形

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03607984 品番 LMF-16UU
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
寸法PCD(mm)38 形状丸フランジ形 内接円直径(Φmm)16(0〜-0.008) 全長(mm)37(±0.3) 質量(g)120 シール両側シール 外径(Φmm)28(0〜-0.016) 材質(フランジ)S45C相当 基本定格荷重C(N)774 基本定格荷重Co(N)1176 材質(外筒)SUJ2相当 フランジ外径(Φmm)48 フランジ厚(mm)6 ボール条列5 座ぐり径(Φmm)7.5 座ぐり深さ(mm)4.1 通し穴径(Φmm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
自作工具の製作
建設業・工事業

ある程度精度を出したかったので使いました。
安くて良かったです。

対象商品:
03607975
2022-11-07
用途:
ジグ作り

精度がすばらく価格がが素晴らしい。また欲しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03607975
2018-09-08
用途:
自作の木工具の高さ調整で
その他業種

リニアブッシュは初めてなのですがシャフトに通して遊びを確認してみましたが、ほとんど遊びが無くスムーズにスライドし満足しています。これからも利用させていただきます。

対象商品:
03607975
2018-03-19
用途:
穴あけ作業

価格も安く、穴あけ作業のテーブルに使用していますが、問題無く使用出来ます。定期的に購入しています。

対象商品:
03607975
2014-09-02
用途:
木工用のマルノコやトリマーを使用するときの治具

使い勝手は2面取りフランジ形のほうが良いと思いますが、価格がこの製品の方が安いのでこの製品を購入しました。リニアシャフトとの相性は良く、スムーズに動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする