えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの テーブルマット・コースター・鍋敷
本革ナフキン立て NT-40シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ70×H90mm●カラー:ブラック●材質:革●コード番号:AL4148
注文コード
03608547
品番
NT-40
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ70×H90mm●カラー:ブラック●材質:革●コード番号:AL4148
アズワン品番
67-8136-67