アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
フィアスチェッタ ボトル 3000シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03608635
品番
3000-9404
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:91.8×H192.5mm●容量:0.25L●材質:ソーダグラス●コード番号:BH0718
アズワン品番
67-8136-90