アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
フィアスチェッタ ボトル 3000シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03608651
品番
3000-9405
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:117×H230mm●容量:0.5L●材質:ソーダグラス●コード番号:BH0719
アズワン品番
67-8136-91