アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 専門店用什器
コースター メルシー#20 10枚入り DGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
03608888
品番
DG-1573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:90×90mm●角金●板厚:2mm●材質:ゴム製●コード番号:AJ1288
アズワン品番
67-8137-80