5.0mm/175mm[Hexボール]両頭ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03609015 品番EA813-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820
両頭機能両頭 全長(mm)175 先端形状六角、ボールポイント 対辺寸法(mm)5×5 エスコ品番EA813-35 先端サイズ6 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする