エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03609042
品番
EA813-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
全長(mm)
175
両頭機能
両頭
先端サイズ
T30×T40
エスコ品番
EA813-42
軸径(Φmm)
6
先端形状
ヘックスローブ
本数
1