T20xT25 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03609067 品番EA813-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820
全長(mm)175 両頭機能両頭 先端サイズT7×T9 エスコ品番EA813-44 軸径(Φmm)6 先端形状ヘックスローブ 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03609067
2020-04-24
用途:
インパクトドライバーで使用と思い購入しましたがインパクトドライバーにロックする溝がついていませんでした。
サービス業

下向きに使用したら脱落しますので、残念です。
変わりに成るものが有りますか?

田邊

対象商品:
03609067
2018-10-07
用途:
ベンツW212のドアアウターハンドル外し
自動車・二輪車・自転車関連業

W212ベンツのリヤドアアウターハンドルを外すには、奥まった場所にあるT20のトルクスを緩める必要があり、長さがピッタリだった。
BMWはT25らしいのでそちらも期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする