エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[No1x 65mm]ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
03609191
品番
EA813A-51
在庫数量:残り1点
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥375
¥
329
バスケットに入れる
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
エスコ品番
EA813A-51
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
2