[No1x110mm]ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード03609207 品番EA813A-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥545
販売価格(税別)
495
全長(mm)110 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813A-52 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03609207
2026-01-07
用途:
自動車整備
株式会社ダイキ自動車 様

安価ですが全然使っていて不具合はありません。何年も使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする