エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[No2x 65mm]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
03609225
品番
EA813A-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
エスコ品番
EA813A-54
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2