[No3x 65mm]ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード03609252 品番EA813A-57
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥413
販売価格(税別)
375
全長(mm)65 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813A-57 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする