エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[No2x110mm] ハイパービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
03609426
品番
EA813AC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
全長(mm)
110
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
エスコ品番
EA813AC-3
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5