テーブルマット和風 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 仕様●サイズ:260×380mm●カラー:茶●材質:あららぎ●コード番号:AJ4618 注文コード03609500 品番No.806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:260×380mm●カラー:茶●材質:あららぎ●コード番号:AJ4618 アズワン品番67-8139-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする