大黒工業
大黒工業の クリーンルーム用清掃用品
大黒工業の クリーンルーム用粘着ローラー
テーブルマット和風 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
03609509
品番
No.809
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:260×380mm●カラー:茶●材質:ハッコーレッド●コード番号:AJ4621
アズワン品番
67-8139-40