曜日別特売
18-108 白竹百合手付篭 18シリーズ 萬洋 03609850

白竹百合手付篭 18シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ190×H160mm●材質:白竹●コード番号:AJ6276注文コード03609850品番18-108
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ190×H160mm●材質:白竹●コード番号:AJ6276アズワン品番67-8139-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする