萬洋
樹脂バスケット ユリカズラ付 白 91シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ150×H30mm●カラー:白●材質:ポリプロピレン、アルミ枠●耐熱温度:120℃●コード番号:AL4294
注文コード
03609920
品番
91-034A
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗浄機対応、水洗いできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ150×H30mm●カラー:白●材質:ポリプロピレン、アルミ枠●耐熱温度:120℃●コード番号:AL4294
アズワン品番
67-8139-87