山下工芸
山下工芸の クリーンルーム用清掃用品
山下工芸の クリーンルーム用粘着ローラー
染竹錦籠足付オードブル 一輪差付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03610218
品番
281079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ300×H80mm●重量:約180g●色:染色●コード番号:AJ6344
アズワン品番
67-8140-32