マイン
マインの クリーンルーム用清掃用品
マインの クリーンルーム用粘着ローラー
竹製受籠 茶 M40シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03611155
品番
M40-855
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ240mm●カラー:茶●材質:竹●コード番号:AJ5533
アズワン品番
67-8142-47