関東プラスチック工業
メラミン「はるな」シリーズ 角鉢
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:113×113×H50mm●容量:300cc●材質:メラミン●コード番号:AJ3261
注文コード
03611688
品番
M-203-H
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:113×113×H50mm●容量:300cc●材質:メラミン●コード番号:AJ3261
アズワン品番
67-8143-40