曜日別特売
M-353-H メラミン「はるな」シリーズ 飯椀 関東プラスチック工業 03611837

メラミン「はるな」シリーズ 飯椀

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ118×H35mm●材質:メラミン●コード番号:AJ3280注文コード03611837品番M-353-H
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ118×H35mm●材質:メラミン●コード番号:AJ3280アズワン品番67-8143-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする