曜日別特売
M-231-H メラミン「はるな」シリーズ 飯椀 関東プラスチック工業 03611855

メラミン「はるな」シリーズ 飯椀

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ116×H28mm●材質:メラミン●コード番号:AJ3290注文コード03611855品番M-231-H
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ116×H28mm●材質:メラミン●コード番号:AJ3290アズワン品番67-8143-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする