粉引 KOHIKI シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ99×H57mm●容量:230cc●材質:メラミン樹脂、内面グレーズコーティング●コード番号:BH0474 注文コード03611950 品番806-Nr
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

和洋を問わず料理を引き立てる、シンプルで使いやすい「粉引」シリーズ。細部の質感にまでこだわり、趣のある素朴な味わいを表現しました。伝承のろくろ目と、彫刻による趣が調和したシンプルで飽きのこない和モダンテイスト。耐汚染性を高めた「内面グレーズ・コーティング」仕様です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ99×H57mm●容量:230cc●材質:メラミン樹脂、内面グレーズコーティング●コード番号:BH0474 アズワン品番67-8143-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする