朝日化工
朝日化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
朝日化工の グラス・食器・カトラリー
朝日化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「オーベルジュ」シリーズ AUシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ230×H44mm●容量:710cc●材質:メラミン●コード番号:BH0481
注文コード
03612117
品番
AU-7815
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ230×H44mm●容量:710cc●材質:メラミン●コード番号:BH0481
アズワン品番
67-8144-03