曜日別特売
M-2505 メラミン スクエアプレート・ポーション 関東プラスチック工業 03612327

メラミン スクエアプレート・ポーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ115×H56mm●カラー:ホワイト●材質:メラミン●コード番号:AL1485注文コード03612327品番M-2505
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スクエアシリーズは使う人次第で様々に変わります。ポーションだけでも仕切皿と組み合わせても省スペースで楽しいテーブルが作れます。レストラン・カフェテリア・バンケットルーム使い方は大きく広がります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ115×H56mm●カラー:ホワイト●材質:メラミン●コード番号:AL1485アズワン品番67-8144-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする