曜日別特売
H-18-57 PBT樹脂22.5cm 天削箸 H-18シリーズ 若泉漆器 03612616

PBT樹脂22.5cm 天削箸 H-18シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1膳仕様●サイズ:22.5cm●カラー:モカ●材質:PBT樹脂●耐熱温度:200℃●食器洗浄機、消毒保管庫対応可●コード番号:AL1554注文コード03612616品番H-18-57
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:22.5cm●カラー:モカ●材質:PBT樹脂●耐熱温度:200℃●食器洗浄機、消毒保管庫対応可●コード番号:AL1554アズワン品番67-8144-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする