エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの ホイールブラシ
150mm ステンレス ワイヤーホイール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03612996
品番
EA818-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,842
販売価格(税別)
¥
6,220
バスケットに入れる
外径(mm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
20
線径(mm)
0.3
エスコ品番
EA818-213
材質
ステンレス