※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの 鋸目立て用砥石
150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03613023
品番
EA818-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
15.88
粒度
120
砥粒
GC
エスコ品番
EA818-32
外径(Φmm)
150