エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの 平形砥石
205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03613136
品番
EA818AX-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
外径(mm)
205
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
15.88
粒度
46P
砥粒
A
エスコ品番
EA818AX-22