※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの 平形砥石
205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03613206
品番
EA818AY-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,841
販売価格(税別)
¥
5,310
バスケットに入れる
外径(mm)
205
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
15.88
粒度
60K
砥粒
WA
エスコ品番
EA818AY-21