※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA818AY-22 205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ 03613215 EA818AY-22 205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ 03613215

205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03613215 品番EA818AY-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,841
販売価格(税別)
5,310
外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度80K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする