キッズメイト ウェーブ小鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ110×H40mm●材質:リサイクル強化磁器●容量:230cc●カラー:ひよこ●コード番号:AL3046 注文コード03613359 品番33110-HY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,330
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

強化磁器食器、保育園給食用食器シリーズ、洗浄機・消毒保管庫対応、「キッズメイト(R)リサイクル強化磁器食器」は、エコマーク認定商品です。グリーン購入推奨商品です。認定番号:第09128001号、エコマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会が審査し、「環境保全に役立つ」と認定された商品に限り表示が認められています。再生材を使用 【使用済み陶磁器16%】、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ110×H40mm●材質:リサイクル強化磁器●容量:230cc●カラー:ひよこ●コード番号:AL3046 アズワン品番67-8145-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする